タイムマーカー付きドリンクボトル

タイムマーカー付きドリンクボトル グローバル・ジャパン タイムマーカー付きドリンクボトル グローバル・ジャパン

毎日の欠かせない水分補給を彩る、新機能・デザイン性に優れあシルエット、高級感のある水漏れ防止キャップ、飲み口が幅広(3.5cm)でなめらか仕様に、クリアマットで心地よい質感、見やすいマーカー入り、軽量設計で約117.5g、軽量なのに大容量1000mLまで入る、男女兼用で年代問わず使用できます、どこでも持ち運びできる、アウトドア・オフィスワークに、スポーツの時には大活躍間違いなし、大容量なのでオリジナルドリンクを作って楽しく水分補給

仕様●材質:ボトル本体/トライタン、蓋/304ステンレス鋼●商品サイズ:本体底/7cm×高さ27.5cm、飲み口部分/3.5cm●内容量:1000mL●商品重量:約125g 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03597889 - 67-8092-94
1,980
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
03597871 - 67-8092-93
1,980
 
 
取扱い終了

返品不可
03597880 - 67-8092-92
1,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする