曜日別特売

TS-7000 typeC ライトテール TSCシリーズ

TS-7000 typeC ライトテール TSCシリーズ - 田島ルーフィングTS-7000 typeC ライトテール TSCシリーズ - 田島ルーフィングTS-7000 typeC ライトテール TSCシリーズ - 田島ルーフィングTS-7000 typeC ライトテール TSCシリーズ - 田島ルーフィングTS-7000 typeC ライトテール TSCシリーズ - 田島ルーフィングTS-7000 typeC ライトテール TSCシリーズ - 田島ルーフィングTS-7000 typeC ライトテール TSCシリーズ - 田島ルーフィングTS-7000 typeC ライトテール TSCシリーズ - 田島ルーフィング

重なり合った若葉の隙間から差し込む木漏れ日を表現。

仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.5/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.5ステッチ内容量1ケース(16枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03600400TSC-34467-8098-62
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600409TSC-34967-8098-67
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600418TSC-34267-8098-60
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600427TSC-34367-8098-61
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600436TSC-34167-8098-59
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600445TSC-34867-8098-66
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600461TSC-34567-8098-63
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600470TSC-34767-8098-65
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600479TSC-34667-8098-64
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする