TS-7000 typeF フラフィー TSFシリーズ

TS-7000 typeF フラフィー TSFシリーズ - 田島ルーフィングTS-7000 typeF フラフィー TSFシリーズ - 田島ルーフィングTS-7000 typeF フラフィー TSFシリーズ - 田島ルーフィングTS-7000 typeF フラフィー TSFシリーズ - 田島ルーフィングTS-7000 typeF フラフィー TSFシリーズ - 田島ルーフィングTS-7000 typeF フラフィー TSFシリーズ - 田島ルーフィングTS-7000 typeF フラフィー TSFシリーズ - 田島ルーフィングTS-7000 typeF フラフィー TSFシリーズ - 田島ルーフィング

鹿の子編みセーターの優しくふわふわした風合いをシンプルに表現。

仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.5/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×11.5ステッチ内容量1ケース(16枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03600610TSF-40567-8098-84
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600619TSF-40267-8098-81
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600628TSF-40167-8098-80
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600637TSF-40667-8098-85
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600646TSF-40467-8098-83
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600655TSF-40367-8098-82
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600671TSF-40767-8098-86
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600680TSF-40867-8098-87
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする