田島ルーフィング
タピス オクターバー TZ05シリーズ
人々が集い、クリエイティブな発想が生まれる空間を演出
仕様
●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:9.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High6.5/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.5ステッチ
内容量
1ケース(12枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03601696
TZ05-583
67-8099-92
¥34,500
¥
29,980
¥32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601705
TZ05-584
67-8099-93
¥34,500
¥
29,980
¥32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601721
TZ05-581
67-8099-90
¥34,500
¥
29,980
¥32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601730
TZ05-582
67-8099-91
¥34,500
¥
29,980
¥32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください