田島ルーフィング
タピス プルイーナ 408シリーズ
霜柱の繊細な表情をグラデーションで表現
仕様
●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.5/Middle4.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.5ステッチ
内容量
1ケース(16枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03601827
408-5204
67-8100-07
¥43,200
¥
38,880
¥42,768
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601836
408-5201
67-8100-04
¥43,200
¥
38,880
¥42,768
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601845
408-5203
67-8100-06
¥43,200
¥
38,880
¥42,768
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601861
408-5202
67-8100-05
¥43,200
¥
38,880
¥42,768
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください