曜日別特売

フィールテンションラック MDシリーズ

フィールテンションラック MDシリーズ - ドウシシャ

天井に突っ張ってしっかり設置できます。高さ220cm~280cmの範囲で使用可能です。

仕様●ポール直径19mm●サイズ:幅122.5×奥行23×高さ220~280cm●シェルフサイズ:幅119.5×奥行19.5cm●棚板耐荷重:40kg●付属品:ディバイダー×18枚、サポート柵×18枚アズワン品番67-8100-89内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03602351MD120-10T
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする