介護用回転椅子 ピタットチェアFit PT-FT23シリーズ

介護用回転椅子 ピタットチェアFit PT-FT23シリーズ - オフィス・ラボ

座面が回転し、45度ごとに自動ロックします。回転レバーを左右に標準装備、利き手を選びません。座面を前方へスライドさせるための、使用者操作用レバーと介助者操作用ボタンがついています。椅子本体を移動させずに「座る・立つ」ができますので、介護者の負担軽減につながります。2段階の高さ調節機能。座面高を44cm・39cmに組み換えが可能です。

内容量1脚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03603900PT-FT23DK-H67-8118-07
62,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03603909PT-FT23DK-L67-8118-08
62,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
03603918PT-FT23NA-L67-8118-06
62,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする