E-CON
ホームオリコンS30M 56130000シリーズ
サンテナーB#50やホームコンテナーなどに、相互段積み可能な内倒れオリコンです。
仕様
●外寸:517×365×205mm●有効内寸:487×330×186mm●折りたたみ高さ:46mm●材質:PP●内容量:30.8L●オールプラスチック製●オリタタミレバー付き
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03603936
56130000GR608
67-8123-35
¥
4,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
03603945
56130000BK901
67-8123-33
¥
4,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
03603961
56130000BLROD
67-8123-34
¥
4,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください