曜日別特売

プジョー岩塩挽・パリ 白木

プジョー岩塩挽・パリ 白木 - PEUGEOT(プジョー)プジョー岩塩挽・パリ 白木 - PEUGEOT(プジョー)

料理に合わせて挽き目はネジで調節自在、細かめ・・・時計回りにかるくしめる。粗め ・・・反時計回りに少しゆるめる。岩塩専用です(あら塩や湿り気のある塩はご使用できません。)、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ53×H120mm●カラー:白木●材質:ステンレス製●コード番号:AJ8890アズワン品番67-8132-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03607881870412/SME
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする