えいむ
えいむ リバーシブルボード ホワイト&ブラック MPシリーズ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:450×600×H18mm(枠巾25)●両面タイプ(表:ホワイト、裏:ブラック)●マグネット使用可●コード番号:AL3372
アズワン品番
67-8162-30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03620989
MP-42BW
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください