アズワン
サンテナー A85-2 ハンドル付 10820101シリーズ
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):720×475×338●有効内寸(mm):614×375×292●内容量(L):82.2●圧縮荷重:3.72kN(380kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03624489
10820101RE402
67-8169-73
¥10,490
取扱い終了
返品不可
03624498
10820101GRAKG
67-8169-72
¥10,490
取扱い終了
返品不可
03624516
10820101CL202
67-8169-71
¥10,490
取扱い終了
返品不可
03624525
10820101RESHO
67-8169-75
¥10,490
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください