コンフォートスニーカー blu/ブリュー ANEMONE アネモネ

コンフォートスニーカー blu/ブリュー ANEMONE アネモネ - ラッキーベル

街中でのショッピングや散歩、軽いウォーキング。日常での様々な歩くシーンを笑顔にしたい。快適に、おしゃれに履いていただけるコンフォートシューズです、【歩きやすいアウトソール】つま先と踵、両方にオリジナルの丸みをつけたローリングソール設計。歩く動作に合わせて前方に靴底が転がるような感覚でスムーズなウォーキングを促します、【衝撃を和らげるミッドソール素材】ミッドソールには軽量でクッション性に優れたインジェクションパイロンソールを使用。地面から伝わる衝撃を和らげます、【姿勢を支えるインソール】土踏まずの形状にあわせた3方向の立体的なアーチサポート。歩行時の足への衝撃を吸収する役目の土踏まずを支え、力強くサポートします。踵の骨がすっぽりとおさまるカップのような形状のヒールカップ。踵の横ブレを防ぎ、アーチサポートの効果と合わさる事で、真っ直ぐ立つ姿勢を促します、【つま先にゆとりのあるコンフォートラスト】外反母趾などで痛みの出やすい足先部分をゆったりと広く、足の骨の突出部にパーツの重なりがない設計。足先を締め付けない快適な履き心地、【踵まわりをホールドするアッパー設計】踵を包み込むヒールカウンターで横ぶれを防止。アキレス腱をホールドすることで踵抜けも防ぎ、安定した姿勢を作る、【履き口を優しく包み込むクッション】甲と足首周りに配置されたクッション。優しい履き心地を感じることができる、【ANEMONE】大きく立ち上がったアキレス腱まわりのラインが踵をしっかりと支えて姿勢を安定。サイドファスナーで簡単に脱ぎ履きでき、足もしっかりホールド、足先は外反母趾の方にも優しいゆとりのある形状で、足の骨の突出部にパーツの重なりがないように配慮。履き口から前方につながる直線的なラインが特徴のクールなデザイン。メッシュと本革の組み合わせが軽やかながらも落ち着いた印象で、大人のスポーツミックススタイルを演出できます。

内容量1足
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03625609-67-8174-67
21,000
取扱い終了
返品不可
03625618-67-8174-90
21,000
取扱い終了
返品不可
03625627-67-8174-65
21,000
取扱い終了
返品不可
03625636-67-8174-68
21,000
取扱い終了
返品不可
03625645-67-8174-93
21,000
取扱い終了
返品不可
03625661-67-8174-96
21,000
取扱い終了
返品不可
03625670-67-8174-64
21,000
取扱い終了
返品不可
03625679-67-8174-92
21,000
取扱い終了
返品不可
03625688-67-8174-76
21,000
取扱い終了
返品不可
03625697-67-8174-74
21,000
取扱い終了
返品不可
03625706-67-8174-75
21,000
取扱い終了
返品不可
03625715-67-8174-81
21,000
取扱い終了
返品不可
03625731-67-8174-79
21,000
取扱い終了
返品不可
03625740-67-8174-86
21,000
取扱い終了
返品不可
03625749-67-8174-82
21,000
取扱い終了
返品不可
03625758-67-8174-83
21,000
取扱い終了
返品不可
03625767-67-8174-58
21,000
取扱い終了
返品不可
03625776-67-8174-72
21,000
取扱い終了
返品不可
03625785-67-8174-87
21,000
取扱い終了
返品不可
03625801-67-8174-89
21,000
取扱い終了
返品不可
03625810-67-8174-95
21,000
取扱い終了
返品不可
03625819-67-8174-91
21,000
取扱い終了
返品不可
03625828-67-8174-59
21,000
取扱い終了
返品不可
03625837-67-8174-80
21,000
取扱い終了
返品不可
03625846-67-8174-60
21,000
取扱い終了
返品不可
03625855-67-8174-85
21,000
取扱い終了
返品不可
03625871-67-8174-69
21,000
取扱い終了
返品不可
03625880-67-8174-61
21,000
取扱い終了
返品不可
03625889-67-8174-71
21,000
取扱い終了
返品不可
03625898-67-8174-73
21,000
取扱い終了
返品不可
03625907-67-8174-84
21,000
取扱い終了
返品不可
03625916-67-8174-70
21,000
取扱い終了
返品不可
03625925-67-8174-77
21,000
取扱い終了
返品不可
03625941-67-8174-88
21,000
取扱い終了
返品不可
03625950-67-8174-63
21,000
取扱い終了
返品不可
03625959-67-8174-66
21,000
取扱い終了
返品不可
03625968-67-8174-78
21,000
取扱い終了
返品不可
03625977-67-8174-94
21,000
取扱い終了
返品不可
03625986-67-8174-62
21,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする