アナログユニット AJ65SBTシリーズ

アナログユニット AJ65SBTシリーズ 三菱電機

仕様●アナログ出力点数:4点(4チャンネル)●デジタル入力:-12288~+12287,-16384~+16383,-288~+12287●アナログ出力 電圧:DC-10~+10V(外部負荷抵抗値:1kΩ~1MΩ)●アナログ出力 電流:DC0~20mA(外部負荷抵抗値:0~600Ω)●出力レンジ:デジタル入力値(最大分解能)●電圧出力(0~5V):0~12000(0.416mV)●電流出力(0~20mA):0~12000(1.66μA)●D/A変換速度:200μs/チャンネル●出力短絡保護:あり●占有局数:1局●ユニット電源電圧:DC24V(DC20.4~28.8V)●ユニット電源電流:0.24A(DC24V時)●外径寸法(mm):50x122x54●質量:0.25kg アズワン品番67-8178-99 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03627700 AJ65SBT2B-64DA
72,600
68,980
75,878 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする