電磁接触器 SD-Qシリーズ

電磁接触器 SD-Qシリーズ - 三菱電機

高接触信頼性のツイン接点を標準採用:補助接点はツイン形状の可動接点と溝付接点の組合わせにより接触信頼性のレベルをさらに向上させています。半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動:高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。サージ吸収機能を標準で内蔵:内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。

仕様●定格:DC24V●三相かご形モータ(AC-3級)定格容量[kW]:2.5~4●単相モータ(AC-3級)定格容量[kW]:0.2~0.4アズワン品番67-8181-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03627718SD-Q11 DC24V 1A
6,050
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする