曜日別特売

インバータ FRシリーズ

インバータ FRシリーズ - 三菱電機
仕様●セット内容:内蔵オプションx1/取付ねじx2本/端子台x1個/表面カバーx1個/オプション保護カバーx1個/オプション小カバーx1個●インバータ形状:インバータ内蔵オプション形、端子台接続方式●電源:DC5V インバータより供給●接続台数:最大42台(占有局数については36ページ 参照)、他機種との共用可能●電線サイズ:0.3mm2~0.75mm2●局種:リモートデバイス局●占有局数:CC-Link Ver.1:1局占有、CC-Link Ver.2:1局占有(2倍、4倍、8倍選択可能)●接続ケーブル:CC-Link専用ケーブル、CC-Link Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブルアズワン品番67-8181-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03627727FR-A7NC-E KIT
18,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする