貝印
まいど本舗 油ひき
タコ焼き器に油を引く、必需品。
材質
柄部/ABS樹脂(耐熱温度80℃)、かざり/塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃)、金具/アルミニウム刷毛/綿100%
高さ(mm)
30
質量(g)
15
縦(mm)
110
横(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03455676
DS1006
¥
398
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください