メーカー名:プロト
メーカー品番:DRS011
ドライブレコーダーのカメラをナンバー部分に簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」
販売備考:ステーをフェンダーとナンバープレートに挟み込むタイプです。取付確認ドラレコ:ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/デイトナMIO M820WD/キジマ(1080J/AD720) 別売オプション 汎用L字ステー品番DRS-LSS
タイプ:ナンバー右上マウントタイプ
色[カラー]:ブラック/カチオン塗装
サイズ:原付(~125cc)、軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装
使用箇所:リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定
型番:DRS
特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのバックカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。
使用場所:ナンバーボルト
オプション:品番:DRS-LSS
リペア:無し
関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS
適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

