Panasonic(パナソニック)
インバーター制御直流TIG溶接機(電源本体のみ)
セット内容
電源本体のみ
質量(kg)
37
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
200/220 ±10 %共用
制御
クレータ「有」「無」「反復」
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×520×552
時間
【ガスプリフロー】0.2~10秒、【ガスアフターフロー】2~20秒、【アップスロープ】0.1~5秒、【ダウンスロープ】0.2~10秒
相数
単相/三相
パルス幅
10~90%
最高無負荷電圧(V)
70
定格使用率 [10分周期] (%)
40
アークスポットタイマ(秒)
0.2~5連続調整
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
定格入力(kVA)
定格入力(kW)
定格出力電圧(V)
定格出力(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03465835
YC-200TR6
【初期・パルス・クレータ】(単相)4~150/(三相)4~200
(単相)6.5/(三相)7.6
(単相)4.7/(三相)6.9
【TIG溶接】(単相)17/(三相)18、【手溶接】(単相)26/(三相)28
【TIG溶接・手溶接】(単相)4~150/(三相)4~200
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03465851
YC-300TR6
【初期・パルス・クレータ】(単相)4~180/(三相)4~300
(単相)7.9/(三相)10.5
(単相)5.9/(三相)9.3
【TIG溶接】(単相)17.6/(三相)20、【手溶接】(単相)28/(三相)30
【TIG溶接・手溶接】(単相)4~180/(三相)4~300
オープン
¥
749,800
¥
824,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません