シャープ化学
シャーピーボンド
多孔質素材でも接着可能
乾燥が速く初期接着力が優れています
粘着保持時間が非常に長く作業性が良好
耐熱性が良好
ノントル配合
用途
鞄等の革製品の接着
吊り込み、巻き込み
特に強力な接着を必要とする箇所。
色
淡黄褐色
主な用途
鞄等の革製品の接着
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(12kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03466341
#650
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください