曜日別特売

シャーピーボンド

シャーピーボンド - シャープ化学

多孔質素材でも接着可能
乾燥が速く初期接着力が優れています
粘着保持時間が非常に長く作業性が良好
耐熱性が良好
ノントル配合

用途
鞄等の革製品の接着
吊り込み、巻き込み
淡黄白色主な用途鞄等の革製品の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(12kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03466350#700
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする