杣
防護ズボン エコノミカル
【寸法】
ウエスト80~90cm 股上32cm 股下80cm
【重量】
Mサイズ1245g
サイズ
LL
質量(g)
Mサイズ1245
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
80~90
股上(cm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03466070
T001G-LL
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください