杣
防護ズボン サマーモデル
【寸法】
ウエスト70~78cm 股上27cm 股下70cm
【重量】
Mサイズ1020g
サイズ
XS
質量(g)
Mサイズ1020
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
70~78
股上(cm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03465966
T001E-XS
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください