E6-790ビットボックス

E6-790ビットボックス - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-790ビットボックス - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-790ビットボックス - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-790ビットボックス - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

精密ビット、形状E 6.3 (1/4”)、実用的なビットボックス入りセットです。3個のBitBlockに30個のPrecisionBit入りです。工業および手工業での全用途用のプロファイル-ラインナップ、容易にアップグレード可能な長寿命システムを搭載しています。精密な刃先がねじに最適にフィットします。ねじタイプ別カラーコード、適切なビットをその手にスピーディーにします。耐久性と硬度が最適に調和し、長持ちします。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングをしています。堅牢なストックボックス、それぞれ10個のPrecisionBit付きのBitBlock 5個までとビットホルダー用のスペースを提供します。ビットの取り外しが簡単で、側面を押し込んで再び開きます。#tide ocean material:海岸からの100%アップサイクルプラスチック、責任あるプラスチック消費をします。透明カバーで内容と完全性を素早く概観できます。

用途マイナス、フィリップス、ポジドライブ、トルクスと六角穴ボルト用トラスコ品番689-5956セット内容マイナス:2・3・4、フィリップス:0・1・2・3、ポジドライブ:1・2・3、トルクス:6・7・8・9・10(×2)・15(×2)・20(×2)・25(×2)・30(×2)・40、六角穴ボルト:2.5・3・4・5・6質量(g)388内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03468416E6.790BB
22,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする