曜日別特売

六角ネジ用精密ビットE6

六角ネジ用精密ビットE6 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ネジ用精密ビットE6 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ネジ用精密ビットE6 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ネジ用精密ビットE6 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ネジ用精密ビットE6 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ネジ用精密ビットE6 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ネジ用精密ビットE6 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ネジ用精密ビットE6 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

最大22°の角度で効率的にネジ締めが可能です。
完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。
あらゆる種類の産業および貿易ネジの用途に使用できる日常的なツールで、手動でも機械でも使用できます。
DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。
滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。
レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。
ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。
耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。
耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。

内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03467969E6.212/2,5689-4452
1,470
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
03467978E6.212/3689-4443
1,470
1,098
1,208(税込)
当日出荷
03467987E6.212/4689-4463
1,470
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
03467996E6.212/5689-4434
1,470
1,098
1,208(税込)
当日出荷
03468005E6.212/6689-5941
1,470
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
03468021E6L.212/2,5689-4429
2,090
1,698
1,868(税込)
当日出荷
03468030E6L.212/3689-4425
2,090
1,698
1,868(税込)
当日出荷
03468039E6L.212/4689-4456
2,090
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
03468048E6L.212/5689-4459
2,090
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
03468057E6L.212/6689-5942
2,090
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする