SUGICO(スギコ)
18-8 フライヤー用丸網カゴ(PGS-09 20L用)
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
280×125
寸法A(mm)
280Φ
寸法D(mm)
125
寸法B(mm)
330
寸法C(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03470489
-
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください