Wera
自転車セット 13
リムにキズを付けず安全に動かすことができます。
9502のレバーに6.35mmビット差し込み可能です。
9503 はバルブから空気を排出させるデフレーター付きです。
用途
自転車のタイヤ交換用。
仕様
REACH規制対応品
トラスコ品番
342-5740
セット内容
9502レバー×1本、9503レバー×1本
材質
ガラス強化繊維
差込角(mm)
6.35
入数
セット2点
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03469317
004184
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください