Wera
自転車セット 2
差替式ドライバーです。
片手で簡単にビットを付け替えることができます。
ホルダーに早回しスリーブ付きです。
用途
自転車乗車時携帯用。
仕様
REACH規制対応品
トラスコ品番
342-5741
セット内容
ビットドライバー(816R)×1本、プラスビット(+1、+2)×1本、トルクスビット(10202530)×1本、六角ビット(22.53456)×1本
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
150
高さ(mm)
110
差込角(mm)
6.35
全幅(mm)
65
入数
セット13点
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03469326
004171
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください