曜日別特売

自転車セット 3

自転車セット 3 - Wera自転車セット 3 - Wera自転車セット 3 - Wera自転車セット 3 - Wera自転車セット 3 - Wera自転車セット 3 - Wera自転車セット 3 - Wera

自転車向けのツールチェックプラスです。
リムにキズを付けないためのタイヤレバーを付属しています。
付属してる空きケースに自分に合う工具を追加可能です。

用途自転車乗車時携帯用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5742セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5678101315)×1個、プラスビット(+1、+2、+3)×1本、トルクスビット(TX10152025273040)×1本、マイナスビット(44.55.5)×1本、六角ビット(22.534568)×1本、ボール六角ビット(2.53456)×1本、9502×1本、9503×1本材質特殊工具鋼全長(mm)210高さ(mm)110差込角(mm)6.35全幅(mm)65入数セット38点グリーンマーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03469335004172
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする