見やすい高さや角度に調節できる「フリースタイルスタンド」の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用しているため、画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出します。また、100Hz対応なので、一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。
安心の5年間保証(パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●フリースタイル:チルト角:上20°下5°、スイベル角:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット(回転):左90°右90°●最大輝度/応答速度:300cd/応答速度5ms[GTG]●ケンジントンセキュリティスロット、VESAマウントインターフェイス100×100mm、フリッカーレス、ブルーリダクション2付属品電源コード、USBケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取り付けネジ、必ずお読みください寸法(mm)スタンド有:幅558×奥行229×高さ385~503、スタンド無し:幅558×奥行59×高さ323※いずれも突起部含まず質量(kg)スタンド有:5.0、スタンド無し:3.3消費電力(W)最大:104、通常:12W、待機時:0.3、年間消費電力量:38.1kWh定格AC100V50/60Hz(電源内蔵)表面処理非光沢対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、任天堂switch、Playstation、Xボックス等コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080表示色(最大)1677万色視野角上下178°左右178°色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比4:3、5:4、16:9入出力端子HDMI×1、USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ24.5型パネル駆動方式TFTリフレッシュレート(Hz)100グリーンマーク認定内容量1台