曜日別特売

防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR)

防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) - 塚本無線防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) - 塚本無線防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) - 塚本無線防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) - 塚本無線防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) - 塚本無線防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) - 塚本無線

400万画素AHDカメラ対応 デジタルレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大2560x1944で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大2560x1944)
USBマウス付属

出力端子
BNCJ端子:メイン出力×1,
HDMI端子:メイン出力×1
ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
規格信号:AHD・TVI・CVI・アナログ・IP出力HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768電源電圧:DC12V / 消費電力:最大36W解像度入力:1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)保証期間1年内容量1個
注意
※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます。
※本機にインターネット接続をされない場合は、自動的に時間補正されませんので、定期的に正しい日時に合わせてください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
チャンネル数
センサー
HDD
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03894741WTW-DA685Y-2TB約1.17 (※HDD含まず)8CH8入力(N/O,N/C)・1出力2TB280×204×57(突起物含む)
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03894750WTW-DA685Y-4TB約1.17 (※HDD含まず)8CH8入力(N/O,N/C)・1出力4TB280×204×57(突起物含む)
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03894759WTW-DA685Y-8TB約1.17 (※HDD含まず)8CH8入力(N/O,N/C)・1出力8TB280×204×57(突起物含む)
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03894707WTW-DA645Y-2TB約1.51 (※HDD含まず)4CH4入力(N/O,N/C)・1出力2TB280×212×55(突起物含む)
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03894716WTW-DA645Y-4TB約1.51 (※HDD含まず)4CH4入力(N/O,N/C)・1出力4TB280×212×55(突起物含む)
オープン
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03894725WTW-DA645Y-8TB約1.51 (※HDD含まず)4CH4入力(N/O,N/C)・1出力8TB280×212×55(突起物含む)
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03894768WTW-DA6165Y-2TB約1.17 (※HDD含まず)16CH(入・出力)無2TB280×204×57※突起物含む
オープン
149,800
164,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03894777WTW-DA6165Y-4TB約1.17 (※HDD含まず)16CH(入・出力)無4TB280×204×57※突起物含む
オープン
159,800
175,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03894786WTW-DA6165Y-8TB約1.17 (※HDD含まず)16CH(入・出力)無8TB280×204×57※突起物含む
オープン
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする