曜日別特売
WTW-DA645Y-8TB 防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 塚本無線 03894725

斜め

WTW-DA645Y-8TB 防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 塚本無線 03894725
WTW-DA645Y-8TB 防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 塚本無線 03894725
WTW-DA645Y-8TB 防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 塚本無線 03894725

防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
この商品はセンサー・HDDなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
センサー
4入力(N/O,N/C)・1出力
HDD
8TB
注文コード
03894725
品番
WTW-DA645Y-8TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

400万画素AHDカメラ対応 デジタルレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大2560x1944で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大2560x1944)
USBマウス付属

入力端子
4入力(BNCJ端子)
※AHD入力信号に対応
出力端子
BNCJ端子:メイン出力×1,
HDMI端子:メイン出力×1
ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
本体質量(kg)
約1.51 (※HDD含まず)
チャンネル数
4CH
センサー
4入力(N/O,N/C)・1出力
HDD
8TB
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×212×55(突起物含む)
規格
信号:AHD・TVI・CVI・アナログ・IP
出力
HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
電源
電圧:DC12V / 消費電力:最大36W
解像度
入力:1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)
保証期間
1年
容量(TB)
8TB搭載
音声入力
カメラ4台分の音声を入力することが可能
音声
4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
注意
※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます。
※本機にインターネット接続をされない場合は、自動的に時間補正されませんので、定期的に正しい日時に合わせてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,100/税込¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03894725WTW-DA645Y-8TB80160441WTW-DA645Y2-8TBWTW-DA645Y2-8TB 防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 保証期間1年 塚本無線 80160441防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 保証期間1年塚本無線1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
WTW-DA645Y-8TB 防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 塚本無線 保証期間1年 【通販モノタロウ】