ツボサン
DIA両刃ヤスリ(木柄付)#300
のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。すぐにご使用になれる木柄付きです。
用途
のこ刃再生・ガラス切り・焼入れ鋼・超硬金属・セラミックス等の研削に。
形状
菱形
粒度
#300
全長(mm)
235
刃長(mm)
120
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
3.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03890891
RD-3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください