ツボサン
ダイヤシャープナー
水を使わずサッとなぞるだけで切れ味が復活します。一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、簡単に出来ます。
用途
チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。
形状
丸
粒度
#300
全長(mm)
200
刃長(mm)
80
刃幅(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03890647
SHPN-D2
¥
1,400
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください