精密用ヤスリ ブリスターパック入り

精密用ヤスリ ブリスターパック入り - ツボサン精密用ヤスリ ブリスターパック入り - ツボサン
(1件のレビュー)

一般金属加工用のヤスリです。柄部には樹脂グリップ加工が施されており作業性を高めます。

用途金型および精密部品の研磨加工用。セット内容平(SN-1)、半丸(SN-2)、丸(SN-3)形状3種セット全長(mm)140刃長(mm)65内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03890638ST-11
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 3Dプリンタのメンテナンス
国立大学法人東京大学教育・研究機関

使いやすく持ちやすくなめらかです。
気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする