曜日別特売

ファイブセット

ファイブセット - ツボサンファイブセット - ツボサンファイブセット - ツボサンファイブセット - ツボサンファイブセット - ツボサンファイブセット - ツボサンファイブセット - ツボサン

使用頻度の高い組ヤスリの形状(平・半丸・丸・角・三角)5種類だけをパッケージしたセットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。内容量1セット(5本)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
刃長(mm)
目の粗さ
幅×厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03890961ST508012008本型100荒目9×3(平)、9.5×3(半丸)、4.3(丸)、4.3(角)、7.5(三角)
7,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
03890970ST508022008本型100中目9×3(平)、9.5×3(半丸)、4.3(丸)、4.3(角)、7.5(三角)
6,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
03890979ST508032008本型100細目9×3(平)、9.5×3(半丸)、4.3(丸)、4.3(角)、7.5(三角)
9,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
03890988ST508042008本型100油目9×3(平)、9.5×3(半丸)、4.3(丸)、4.3(角)、7.5(三角)
12,700
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
03890997ST5100118510本型85荒目7×2.5(平)、7.3×2.5(半丸)、3.2(丸)、3.2(角)、6(三角)
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
03891006ST5100218510本型85中目7×2.5(平)、7.3×2.5(半丸)、3.2(丸)、3.2(角)、6(三角)
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
03891015ST5100318510本型85細目7×2.5(平)、7.3×2.5(半丸)、3.2(丸)、3.2(角)、6(三角)
8,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
03891031ST5100418510本型85油目7×2.5(平)、7.3×2.5(半丸)、3.2(丸)、3.2(角)、6(三角)
12,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
03891040ST5120117012本型70荒目4×2(平)、4.2×2(半丸)、2.5(丸)、2.5(角)、4(三角)
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
03891049ST5120217012本型70中目4×2(平)、4.2×2(半丸)、2.5(丸)、2.5(角)、4(三角)
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
03891058ST5120317012本型70細目4×2(平)、4.2×2(半丸)、2.5(丸)、2.5(角)、4(三角)
8,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
03891067ST5120417012本型70油目4×2(平)、4.2×2(半丸)、2.5(丸)、2.5(角)、4(三角)
11,100
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする