ツボサン
左利き用ヤスリ
左利きの方が右利きの方と同様に自然な感覚で削れるため、力が入り易く、小気味の良いヤスリ作業が可能になります。ヤスリの上目と下目を標準と反対にすることで、左利きの方でもスムーズな研削が可能になります。
用途
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
形状
平
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
目の粗さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03890900
HI20002L
1本
21
5
250
200
中目
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
03890909
HI20003L
1本
21
5
250
200
細目
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
03890918
HI25002L
1本
25
6
310
250
中目
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
03890927
HI25003L
1本
25
6
310
250
細目
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
03890936
HI00502L
1セット(5本)
11
3.5
215
110
中目
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03890945
HI00503L
1セット(5本)
11
3.5
215
110
細目
¥
8,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください