曜日別特売

HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ

HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)

軽量・コンパクト(業界最軽量1.1kg※)
天井張り時のコード重量を併せると、実質重量はコード式よりも軽量に
バランスの良いボディで上向き作業でも疲れにくい
無音クラッチ機構搭載でネジ締め時の反動がなく仕上がりもキレイ
オンロック機構搭載
逆転時はプッシュレスで緩め作業が簡単
(正転時は押し込まないと回転しないクラッチ方式)
※:2024年8月現在。国内電動工具メーカーにおいて(コードレスボード用ドライバ)

用途建築内装の鋼製下地材(厚さ0.8mm 以下)への普通石こうボード・化粧石こうボード張り作業(ドライウォールねじの締付け・取りはずし)質量(kg)1.1(BSL1240M装着時、フック含まず)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)内容量1台
注意
※NN仕様は電池・充電器・ケース別売です。
※鋼製下地専用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
蓄電池電圧(V)
充電時間(分)
蓄電池容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03894847W12DA NNフック、電池カバー---
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
03894881W12DA 2LSリチウムイオン電池(BSL1240M)×2個、急速充電器、フック、電池カバー10.8約302
65,800
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする