112キーメカニカルキーボード

112キーメカニカルキーボード - プリンストン112キーメカニカルキーボード - プリンストン112キーメカニカルキーボード - プリンストン112キーメカニカルキーボード - プリンストン112キーメカニカルキーボード - プリンストン112キーメカニカルキーボード - プリンストン

GATERON 社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボード。日本語配列のフルサイズレイアウトを採用し、使い慣れた配列からシームレスに移行可能。キーキャップ素材はPBT製で耐摩擦性に優れテカることなく長時間使用が可能。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズを採用、赤軸(リニア)茶軸(タクタイル)青軸(クリッキー)から好きな打鍵感をお選びいただけます。RGBバックライト搭載で、数パターンの光り方を好みや用途で選択可能です。

仕様Nキーロールオーバー:対応、キースイッチ:Gateron G-pro シリーズ、ボーリングレート:1000Hz、マクロファンクション:非対応、メディアキー:ありセット内容キーボード本体、ユーザーズガイド/保証書、キーキャッププラー、ダストカバー、A-Cケーブル(1.2m)材質キーボードケース:ABS、キーキャップ:RTB昇華印刷ブラック質量(g)1300対応OSWindowsOS、MacOS接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438.5×41.6×136キー配列日本語112キーメモリーありキー方式メカニカルインターフェイスUSB内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03896938IK-CD108-G/RD-RGB-BK赤軸
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
03896947IK-CD108-G/BR-RGB-BK茶軸
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
03896956IK-CD108-G/BL-RGB-BK青軸
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする