MAD MAX(マッドマックス)
I型&L型 スマートフォン充電ケーブル
ツーリング、ドライブ等の際の充電ホルダーに最適な長さ!充電はもちろん、データ転送にも使用可能なので、タブレットや、ノートパソコン等にも使用可能です
用途
オートバイ用
全長(mm)
約300
内容量
1本
注意
※注意事項
※アップル純正品ではございません。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
端子の種類
W数(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03893465
MM50-0482-01
ブラック
I型:TYPE-C/L型:Lightning(ライトニング)
27
¥
900
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03893481
MM50-0482-02
レッド
I型:TYPE-C/L型:Lightning(ライトニング)
27
¥
900
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03893490
MM50-0483-01
ブラック
I型:TYPE-C/L型:TYPE-C
60
¥
900
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03893499
MM50-0483-02
レッド
I型:TYPE-C/L型:TYPE-C
60
¥
900
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください