アルミス
アルミ天秤六輪台車 両引手仕様 中間棚なし
台車軽量化により作業負担軽減。
六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。
レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途
物流倉庫・バックヤード・店頭等に!
材質
アルミ
ブレーキ
オリジナルブレーキシステム・フットブレーキ
質量(kg)
(約)16.5
キャスター
6輪
荷台寸法(高さ)(mm)
179
荷台寸法(幅)(mm)
(約)400
最大積載荷重(kg)
(約)300
キャスター径(Φmm)
中央・両端:125・100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
引手込み:(約)400×1210×840
特性
軽量
荷台寸法(奥行)(mm)
(約)1129
内容量
1台
注意
※平地でのご使用をおすすめします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03891776
ー
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500