曜日別特売

アルミ天秤六輪台車 片引手仕様

アルミ天秤六輪台車 片引手仕様 - アルミスアルミ天秤六輪台車 片引手仕様 - アルミスアルミ天秤六輪台車 片引手仕様 - アルミスアルミ天秤六輪台車 片引手仕様 - アルミス

台車軽量化により作業負担軽減。
六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。
レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!

用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!材質アルミブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ質量(kg)(約)14.5キャスター6輪荷台寸法(高さ)(mm)179荷台寸法(幅)(mm)(約)400最大積載荷重(kg)(約)300キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129内容量1台
注意
※平地でのご使用をおすすめします。
※引手仕様に中間棚は取付出来ません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891785A6D-S1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする