アルミス
スモ-ル連結平台車クールグレー
4輪自在キャリー。
縦横の連結可能。
スタッキング収納可能。
滑り止めボッチ付き。
ヒモ取付穴付き。(ヒモは付属されておりません。)
材質
本体・キャスター:PP・エラストマ―
幅(mm)
(約)290
質量(kg)
(約)1.2
色
クールグレー
車輪径(Φmm)
(約)50
奥行(mm)
(約)424
耐荷重(kg)
(約)80
キャスター
4輪(自在×4)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)8
特性
連結可/スタッキング可
内容量
1箱(6台)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03891679
ASD-80CG
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500