アルミス
両手すり付き幅広踏み台3段
両手すり付きの踏み台。作業中に工具が簡易的に入れられるツールバッグ付き。
用途
大掃除、洗車、DIY等で!
質量(kg)
(約)6.9
段数
3
耐荷重(kg)
(約)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)55×56×140.5
高さ(cm)
天板まで:(約)71
天板寸法(長さ×幅)(mm)
(約)265×360
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)55×25×150
寸法(幅W×奥行D)(cm)
踏板1段目~2段目:(約)36×21
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03891749
RTF-03
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください