点字パネル専用プライマー

点字パネル専用プライマー - アラオ

『点字パネル専用プライマー』は、点字パネルを接着する際に使用するプライマーです。1缶で約30枚塗布可能で、点字パネルと下地との密着性を高めます。点字パネルがしっかりと固定されることで、視覚障害者の方の安全な歩行をサポートします。点字パネルが剥がれたり、浮き上がったりすることがないため、建物の美観を損なうことがありません。長期間にわたって点字パネルがしっかりと固定されるため、メンテナンスの頻度を減らすことができます。

用途点字パネル専用下地材に。使用量【300角】約30枚、【400角】約15枚、【ホームタイプ】約20枚、【セパレートタイプ】約70枚内容量1缶
注意
※火気厳禁です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891959AR-0985
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする