曜日別特売

紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用

紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 - ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 - ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 - ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 - ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 - ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 - ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 - ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 - ミッチェル

砥粒は高硬度タイプのシリコンカーバイドでアルミニウム、真鍮、チタン、プラスチックや木材などの非鉄材料に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。

用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15内容量1巻(15m)
全12種類を絞り込む
形状
幅(mm)
粒度
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
形状
幅(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン03891189MHIMO-49S2.1#120
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メイン03891198MHIMO-50S1.8#180
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メイン03891207MHIMO-51S1.4#120
8,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メイン03891216MHIMO-52S1.4#150
8,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メイン03891225MHIMO-53S1#180
8,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メイン03891241MHIMO-54S0.8#200
8,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メイン03891250MHIMO-54HS0.6#200
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メイン03891259MIHIMO-01S-Tテープ1.6#180
8,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メイン03891268MHIMO-56S-Tテープ2.4#180
8,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メイン03891277MHIMO-57S-Tテープ3.2#180
8,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メイン03891286MHIMO-58S-Tテープ4.8#150
9,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メイン03891295MHIMO-59S-Tテープ6.4#150
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする