曜日別特売

紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用

紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用 - ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用 - ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用 - ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用 - ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用 - ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用 - ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用 - ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用 - ミッチェル

砥粒は仕上げタイプのクロカスポリッシュで超微細研磨に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。

用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15内容量1巻(15m)
注意
※砥粒:クロカスポリッシュには粒度の規格がありません。
全11種類を絞り込む
形状
幅(mm)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
形状
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン03891076MHIMO-49C2.1
9,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メイン03891085MHIMO-50C1.8
8,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メイン03891101MHIMO-52C1.4
6,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メイン03891110MHIMO-53C1
6,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メイン03891119MHIMO-54C0.8
6,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メイン03891128MHIMO-54HC0.6
7,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メイン03891137MHIMO-55C0.5
7,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メイン03891146MHIMO-60C0.4
7,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メイン03891155MHIMO-66C0.3
14,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メイン03891171MHIMO-56C-Tテープ2.4
6,700
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メイン03891180MHIMO-59C-Tテープ6.4
9,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする