アキュフィット2層マスク オーバーヘッドタイプ ホワイト

アキュフィット2層マスク オーバーヘッドタイプ ホワイト - メディコムジャパン

世界の医療施設に採用されているサージカルマスクのノウハウを活かしたマスクです。
撥水性、快適性に優れた2層マスクです。
イヤーループタイプとオーバーヘッドタイプの2タイプからお選びいただけます。

仕様【耳ひも】丸ゴム材質【ノーズピース】樹脂ホワイトサイズレギュラー(約89×178mm)タイプオーバーヘッドタイプ構造撥水性、快適性に優れた2層構造内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03895188ACF002400W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする