メディコムジャパン
アキュフィット2層マスク イヤーループタイプ ホワイト
世界の医療施設に採用されているサージカルマスクのノウハウを活かしたマスクです。
撥水性、快適性に優れた2層マスクです。
イヤーループタイプとオーバーヘッドタイプの2タイプからお選びいただけます。
仕様
【耳ひも】丸ゴム
材質
【ノーズピース】樹脂
色
ホワイト
サイズ
レギュラー(約89×178mm)
タイプ
イヤーループタイプ
構造
撥水性、快適性に優れた2層構造
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03895197
ACF0002414
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください