曜日別特売

HY-PRO タッピングマイティペースト TMP

HY-PRO タッピングマイティペースト TMP - OSG(オーエスジー)

タッピングマイティペーストTMPは、非常に使い勝手の良いペースト状タップ作業用切削剤です。
常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横型機械でのタッピングにも最適です。
タップの切削熱で液状となり、加工部に浸透するため、切りくずの排出性も良好で作業環境を汚すこともありません。
環境問題に配慮した、非塩素タイプです。
小径から大径にいたる広範囲に適用可能で、特に低速加工において効果を発揮します。

用途ペースト状タップ作業用切削剤形状ペーストタイプ非塩素危険物の類別非危険物内容量1個(2.7kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
03896755TMP 2.9kg
8,240
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025
1214日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする