溶接棒乾燥機

溶接棒乾燥機 - 東安溶接棒乾燥機 - 東安溶接棒乾燥機 - 東安溶接棒乾燥機 - 東安溶接棒乾燥機 - 東安

乾燥機

質量(kg)
適合溶接棒:5まで
電源(V)
AC100
温度(℃)
50~200連続調節可能。
周波数
50/60HZ
適合溶接棒(mm)
最大:450
内容量
1箱(1台)
注意
※450mmの溶接棒にも対応しておりますが、収納時は本体よりわずかに長くなる仕様です。
蓋は問題なく閉まりますので、安心してご使用いただけます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03968557TW-Y5R
¥15,802
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする